LED-accuzaklantaarn, T40
Oplaadbare LED-accuzaklantaarn T40
ZAKLAMP OPLAADBAAR T 40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuust kunststof ontwerp
- Kan niet worden overladen
- Compact ontwerp
Datasheets(X)
Lichtsterkte | 30 cd |
Focusseerbaar | Nee |
Brandtijd | 1 h |
Laadtijd | 15 h |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Accu/Batterijtype | NiMH |
Nominale spanning | 4.8 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 20 mAh |
Min./max. laadspanning | 120-230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 100 x 40 x 18 mm |
Materiaal | Kunststof |
Type stekker | C |