Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT)
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/k5SL52IRFt8

LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 1
LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 2
LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 3
LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 4

LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact

Accu LED-werklamp WLA 18.0 compact

Art.-nr. 0827981170

EAN 4046777073171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact

Art.-nr. 0827981170
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
Met één high-performance led-array voor Würth machineaccu's 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.
  • 1 x 10 W high-performance LED-array

  • Robuuste aluminium behuizing en breukbestendig beschermend glas
Opmerking
  • Om diepontlading van de accu te voorkomen, de accu (wanneer leeg) uit de lamp nemen of de draaiknop (potentiometer) in stand "off" zetten.

  • Niet geschikt voor M-CUBE systeem.
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

1200 lm

Brandtijd

5 h

Beschermklasse IP

IP 20

Nominale spanning

18 V DC

Accu/Batterijtype

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Vermogen

12 W

Min./max. bedrijfstemperatuur

0 tot 40 °C

Breedte x hoogte x diepte

145 x 315 x 118 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu LI-CV 18 V

ACCU LI-CV 4,0 AH LI-ION 18V

Krachtige en robuuste accu's.
x 1 st
Accu LI-CV 18 V

ACCU LI-CV 18V 5,0AH

Krachtige en robuuste accu's.
x 1 st
Accu laadapparaat AL 20-CV-LI AL 20-CV-LI

ACCU-LAADAPPARAAT AL20-CV-LI