Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED-accuwerklamp

LED-accuwerklamp POWERQUAD M AC/R
LAMP-SNOERL-LED-(POWERQUAD-M)-AC/R

Art.-nr. 0827981501
EAN 4062856012657

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). Verlichting met 5 niveaus: 200 tot 4000 lumen

De geavanceerde lithium-ion-accutechnologie en ingebouwde overbelastingsbeveiliging maken gelijktijdig opladen en gebruik mogelijk


  • Lamp kan permanent op het elektriciteitsnet aangesloten blijven

  • De netvoedingskabel kan snel en eenvoudig worden losgekoppeld van de lamp


  • Met weergave van restcapaciteit/oplaadstatus

  • LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (circa 110 lm/W)

  • Bijna doorschijnende kap produceert een brede lichtbundel met minder schittering

  • 6-voudige instelbare lichthoek

  • Schok- en breukvaste behuizing

  • Made in Germany
Opmerking

Goedgekeurd voor zware omstandigheden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Min./max. lichtstroom

200 / 4000 lm

Kleurtemperatuur

5000 K

Min./max. brandtijd

0,75-10 h

Laadtijd

5 h

Slagvastheid

IK08

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 54

IP beschermingstype laadapparaat

IP 44

Nominale spanning

14.8 V DC

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

0 - Niet van toepassing

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. laadspanning

220-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Vermogen

36 W

Kabeltype

H05RN-F2x1,0 mm²

Draadlengte

5 m

Min./max. bedrijfstemperatuur

5 tot 30 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Breedte x hoogte x diepte

300 x 320 x 125 mm

Type stekker

F

Energie-efficiëntieklasse

C

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bag for cordless LED work lamp POWERQUAD

BG-(F.WRKLAMP-POWERQUAD)

Protects against driving rain and dirt
x 1 st
Premium statief Voor werklampen

STATIEF PREMIUM Z. RAIL

Met dubbele, traploze hoogteverstelling en geïntegreerde waterpas voor horizontale uitlijning
x 1 st
Rail Voor werklampstatief

RAIL V. STATIEF PREMIUM

Voor maximaal twee werklampen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R

POWERSUPPLY-LAMP-BTRY-POWERQUAD-AC/R

Suitable for charging the battery of the Powerquad LED work lamp AC/R