LED-accuwerklamp DCM
LED-accuwerklamp DCM
Art.-nr. 0827981119
EAN 4058794715798
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dubbel 2-in-1-systeem
Kan worden gevoed met of zonder oplaadkabel (netaansluiting)
- Verlichting met 5 niveaus: 250-2500 lumen
- COB LED-technologie
- Instelbare lichthoek, voor gebruik met rolstandaard
- Oplaadbare lithium-ion accutechnologie
- Indicator voor resterende capaciteit/oplaadstatus
CRI+ kleurweergave-index (gemiddelde van alle 15R-waarden) voor nauwkeurige en betrouwbare kleurweergave
Datasheets(X)
Zeer speciale verlichting voor het conditioneren van voertuigen en het matchen van lak
Voor controle van het lakwerk na polijsten. Schuursporen, polijsthologrammen, krasjes en beschadigingen gemakkelijk zichtbaar gemaakt.
Min. kleurweergave-index (Ra) | 96 |
Min./max. lichtstroom | 250 / 2500 lm |
Kleurtemperatuur | 4500 K |
Kleurtemperatuur 2 | 6500 K |
Min./max. brandtijd | 1-14 h |
Laadtijd | 2 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 67 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 11,1 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 4400 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 26 W |
Kabeltype | H05RN-F2x0,75 mm² |
Draadlengte | 5 m |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 236 x 233 x 85 mm |
Type stekker | E, F |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!