Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

LED Tri-Proof

Luminaire LED IP 65 Tri-Proof
LUMI. LED 1,5M-IP65-60W-4000K-6600LM

Art. N° 0976700904

EAN 4046777677232

Prix affichés aux clients après connexion
LED Tri-Proof

Art. N° 0976700904
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
Bande LED avec boîtier en aluminium et type de protection avec un IP élevé.

Longue durée de vie


  • Intervalles de remplacement sensiblement plus longs que ceux des lampes classiques. Par conséquent, les coûts d'entretien et de remplacement sont nettement plus bas.


Aucun préchauffage nécessaire


  • Luminosité maximale immédiatement après l'allumage.


Type de protection IP 65



Indice de résistance aux chocs IK 10



Pas d'interrupteur sur la lampe



Température de fonctionnement : -15°C à +50°C



SDCM : ≤6



Heure de début : < 0,5s



Facteur de puissance : > 0,95

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour les entrepôts, les garages, les installations de production et pour de nombreux autres endroits.

Type d'éclairage

SMD

Tension nominale

230 V/CA

Matière du boîtier

Aluminium/plastique

Puissance

60 W

Couleur de lumière

Blanc neutre

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Longueur

1525 mm

Largeur

78 mm

Hauteur

85 mm

Type de connexion

Barrette de connexion

Longueur de câble

1,5 m

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Durée de vie de la source lumineuse

50000 h

Flux lumineux

7600 lm