LED Tri-Proof Aluminium
Opbouw led-strip lamp Tri Proof Alu
LED-LAMP-BUIS-WATERBESTENDIG-50KH-NW-60W
Art.-nr. 0976700904
EAN 4046777677232
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur
- Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele lampen. Daardoor zijn de onderhouds- en vervangingskosten veel lager.
Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- Onmiddellijk na het inschakelen maximale lichtsterkte.
IP 65 beschermingsgraad
IK 10 schoksterkte
Geen schakelaar op de lamp
Bedrijfstemperatuur: -15 °C tot +50 °C
SDCM: ≤ 6
Starttijd: < 0,5 s
Vermogensfactor: > 0,95
Datasheets(X)
Geschikt voor magazijnen, parkeergarages, productiefaciliteiten en vele andere plaatsen.
Lamptype | SMD |
Nominale spanning | 230 V AC |
Materiaal behuizing | Aluminium/kunststof |
Vermogen | 60 W |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 1525 mm |
Breedte | 78 mm |
Hoogte | 85 mm |
Soort aansluiting | Aansluitstrip |
Kabellengte | 1,5 m |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
Levensduur van lamp | 50000 h |
Lichtstroom | 7600 lm |