Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0

LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0
TLA-Z0-LED-4XAA-EX/GESCHUETZT-SUREFOOT

Art.-Nr. 0827870327

EAN 4056807773582

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0

Art.-Nr. 0827870327
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
Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)
  • Robuste Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt

  • Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit

  • Zwei Lichtsträhle (nach vorne + unten) für mehr Sicherheit, kein Verlust der Batteriebetriebszeit bei gleichzeitiger Nutzung

  • ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0,1,2,20,21,22

Explosionsfähige Atmosphäre ständig oder häufig vorhanden (über 1000 Stunden pro Jahr)


  • Frontschalter

  • Druckausgleichsventil
Leistungsnachweis

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da

Hinweis

Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 325 verwenden!


Batterien nicht im Lieferumfang.

Anwendungsgebiet

Dualer Lichtstrahl nach vorne und nach unten gerichtet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

170 lm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite

106 m

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

4 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Länge x Breite x Höhe

154 x 36 x 41 mm

Werkstoff

ABS/PC

Lichtfarbe

Weiß

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie Alkaline Mignon/AA/LR6

BATT-ALKALI-MIGNON-1,5V

x 4 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gürteltasche für LED-Taschenlampe Explosions-Geschützt

GUERTTASH-(F.TLA-0827870322/323/324)

7 cm breite Gurtschlaufe mit Druckknopf und Klettverschluss
x 1 St.
Helmhalterung Universal für LED-Taschenlampe Explosions-Geschützt

HELMHALT-(F.TLA-0827870322/323/324)-UNI

Geeignet für: Taschenlampe 4AA RFL Z0, 4AA SUREFOOT Z0, 4AA ELED ZOOM Z0