Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

LED Euro waarschuwingslamp

LED EURO waarschuwingslamp
LED EURO WAARSCHUWINGSLAMP-(RSA-TESTED)

Art.-nr. 0827830002

EAN 4046777440829

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED Euro waarschuwingslamp

Art.-nr. 0827830002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met automatische dimfunctie
  • Kan gebruikt worden gedurende lange periodes

  • Mogelijkheid om te schakelen tussen knipperend of continu licht

  • Lampkop diameter van 200 mm

  • Met ophanghaak en geïntegreerde houder (ook geschikt voor gebruik op hekwerk)

  • De lamp mag niet worden verwijderd uit de buis of houder wanneer de batterij wordt vervangen
Bewijs van prestaties

RSA-getest (TL)

Opmerking

Voor twee blokbatterijen (niet inbegrepen) Een lampsleutel per verpakkingseenheid meegeleverd

Toepassingsgebied

RSA-getest (TL)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter lampkop

190 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blokbatterij voor ledwaarschuwingslampen

BLOKBATTERIJ 4R25 6V

Blokbatterij voor ledwaarschuwingslampen

BLOKBATTERIJ-6V/50AH
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Lampsleutel voor Euro-ledwaarschuwingslampen en ledwaarschuwingslampen

LAMP-BOUWPLAATS-SLEUTEL

x 3 st