LDPE-vouwmasker
MASKEERFOLIE-TAPE-UV-160CMX15M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
UV-bestendig
Kan nog na drie weken worden verwijderd zonder resten achter te laten.
- Duurzame weefsellijm met dikke, natuurlijke rubberkleefstof
- Goede weerstand tegen water en oplosmiddelen
- Lijmen is ook mogelijk op enigszins vervuilde of enigszins gestructureerde oppervlakken
- Plakrand niet geschikt voor gebruik op glas (bijv. getint glas/meekleurend glas).
- Bepaalde kunststofoppervlakken (bepaalde soorten PVC) en cellulosenitraatvernissen en edele metalen kunnen residuen veroorzaken. In deze gevallen is een test van 48 uur aan te bevelen. Niet geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken, bijv. poreuze natuursteen, marmer, graniet, beton en onbehandeld hout. Verkleuring kan optreden op deze oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring; test het schuim op uw huid telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een specifieke toepassing vanwege het grote aantal toepassingen en opslag/gebruiksomstandigheden. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Het tijdbesparende en compacte 2-in-1-systeem kan worden gebruikt voor tijdelijke bescherming van veel oppervlakken tijdens het spuiten, stucen en gevelreiniging. Het product biedt ook een tijdbesparend alternatief voor conventionele, zelfklevende beschermfolie voor het hele oppervlak voor het beschermen van ramen binnen en buiten
De ondergrond moet droog en vet- en stofvrij zijn.
Afrollen - tape bevestigen - afsnijden - folie uitvouwen
Dragermateriaal van kleefband | Weefsel, met PE-coating |
Dragermateriaal folie | Polyethyleen |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Kleur | Blauw (basismateriaal), glashelder (foliemateriaal) |
Rollengte | 15 m |
Breedte (uitgeklapt) | 160 cm |
Foliedikte | 50 µm |
Dikte van kleefband | 350 µm |
Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid) | 3,5 N/cm |
Breukrek/voorwaarden | 12 % / conform DIN EN 14410 |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 9,5 N |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 50 °C |
Vochtbestendigheid | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Resistent tegen | Weersgesteldheid |
Maximale inzettijd | 3 weken |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid |