Kurbelabzieher 3in1
Kurbelabzieher 3in1
KRB-INLGRWZG-OCTALINK/ISIS-15/8MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Demontage der Kurbel vom Tretlager
Kompatibilität
Das Werkzeug kann man für die Demontage der ISIS und Octalink sowohl auch Vierkant Spindeln verwenden
Keine lose Teile - das Werkzeug verfügt über einen speziellen drehbaren Aufsatz, der nicht abnehmbar ist, deshalb entsteht keine Gefahr, ihn zu verlieren
Anwendung entweder durch einen 8mm Innensechkant oder 15mm Schraubenschlüssel
Datenblätter(X)
Länge | 81 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Phosphatiert |
Antrieb | 8 mm |
Antrieb 2 | 15 mm |
Antriebart | Innensechskant |
Antriebart 2 | Außensechskant |
Produktgewicht (per Stück) | 107 g |