Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststofverzorgingsmiddel Vinylverzorging

Kunststof- en vinylverzorgingsproduct

Art.-nr. 089347720
EAN 4062856455867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststofverzorging van hoge kwaliteit voor het voertuiginterieur en -exterieur

Frist kleuren optimaal op en geeft een zijdeachtige glans


  • Ideaal voor matte, verbleekte kunststof onderdelen

  • Laat uiterlijk na onderhoud zo goed als nieuw uitzien


Zacht voor materialen


  • Geschikt voor alle soorten kunststof en rubber

  • Tast lak-, aluminium- en chroomoppervlakken niet aan


Beschermt en verzegelt het oppervlak


  • Kunststof en rubber onderdelen blijven soepel en functioneel

  • Beschermt tegen veroudering en voorkomt dat het materiaal bros wordt

  • Water- en vuilafstotend

  • Langdurige bescherming tegen weersinvloeden


Bevat siliconen



AOX-vrij

Opmerking

Niet op hete oppervlakken, in direct zonlicht of op het loopvlak van banden gebruiken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de verzorging van alle ongelakte kunststof en rubber delen aan de binnenkant en buitenkant van auto's, bijv. bumpers, spoilers, panelen, motorruimte, cockpituitrusting, bandwangen enz.

Handleiding

Vinylverzorging met een schone doek of spons gelijkmatig op het gereinigde, droge oppervlak aanbrengen. Eventueel met een doek opwrijven.

Inhoud

20 l

Verpakking

Kan

Geur

Aromatisch

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Koolwaterstof

Dichtheid

0.762 g/cm³

Minimaal vlampunt

32 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Nee

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spons Voor behoedzaam reinigen van alle oppervlakken

SPONS RECHTHOEKIG 130X80MM

Voor behoedzaam reinigen van alle oppervlakken
x 10 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st