Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststofprimer SR

Kunststofprimer SR
KUNSTSTOF PRIMER 400ML

Art.-nr. 5867000125

EAN 4053479016740

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststofprimer SR

Art.-nr. 5867000125
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
Kunststofgrondering voor gebruik in spotrepairs van kunststofonderdelen.

Homogene aanbrenging


Gelijkmatig dunne bevochtiging van het spotgebied



Optimaal resultaat dankzij constante vernevelingsdruk



Uitstekende hechtingseigenschappen



Droogt snel

Opmerking

Niet geschikt voor PE, Styrofoam en oppervlakken met een coating van kunsthars. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststofonderdelen zoals PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, zacht PUR-schuim, UP-GF-plastics.

Handleiding

Het te behandelen oppervlak licht opruwen en grondig reinigen met siliconenverwijderaar. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bus voor gebruik ca. 2 minuten goed schudden. Op een afstand van 20 tot 30 centimeter in één keer een dunne (1–2 µm) laag opspuiten. Na circa 10 minuten overschilderbaar met alle commercieel verkrijgbare toplaagsystemen.

Inhoud

400 ml

Chemische basis

Hars

Kleur

Transparant

Dichtheid

0,75 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

VOC-concentratie (CH)

728 g/l

Minimale coatingdikte

1 µm

Maximale coatingdikte

2 µm

Minimale sproeiafstand

20 cm

Maximale sproeiafstand

30 cm

Loodvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Zuurvrij

Ja

Chloorvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Wateroplosbaar

Ja

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. droogtijd

15 min

Max. droogtijd

20 min

Max. aandeel vaste stoffen

2,3 %

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spraymaster spuitbusopzetstuk

TB-SPRAYMASTER

Het praktische opzetstuk voor uw spuitbussen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie