Kunststofonderhoud
Kunststofonderhoud
KUNSTSTOF ONDERHOUDSMIDDEL 1 L

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Frist de kleur prachtig op en geeft een zijdematte glans
- Ideaal voor matte, verbleekte kunststof onderdelen
- Laat uiterlijk na onderhoud zo goed als nieuw uitzien
Biedt permanente verzorging en bescherming tegen omgevingsinvloeden
- Kunststof en rubber onderdelen blijven soepel
- Beschermt tegen verbleking en voorkomt dat het materiaal bros wordt
- Water- en vuilafstotend
Onderhoudswas
- Hoge opbrengst, zuinig in het gebruik
- Eenvoudig, gericht gebruik
- Loopt niet uit in de regen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor ongelakte kunststof bumpers, buitenspiegels, panelen, spoilers, bandwangen, rubber afdichtingen, enz.
Grondige voorreiniging met voertuigbasisreiniger Absobon. Het kunststofonderhoudsmiddel met een spons of doek gelijkmatig opbrengen en in de ruwste delen van de oppervlaktestructuur inwerken. Bij sterk verkleurde delen adviseren wij een ruwe spons. Het glanseffect kan nog worden versterkt door het oppervlak eenvoudigweg te polijsten. Beschermen tegen vorst.
Inhoud | 1 l |
Geur | Citroen |
Kleur | Wit |
Chemische basis | Minerale olie |
Dichtheid/voorwaarden | 0,81 g/cm³ / bij 20 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |