Kunststofketting
Kunststofketting
KUNSTSTKETTING-PE-ROOD/WIT-8MM-25M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Roestvast
- Geen scherpe randen
- Lichtgewicht
- Afwasbaar
- Niet-magnetisch
- Niet-geleidend
- Slijtbestendig
- Hoge weerbestendigheid
Niet geschikt voor het ophangen van zware onderdelen
Datasheets(X)
- Het markeren en afbakenen van bijvoorbeeld gevarenzones, bouwterreinen, kampeerterreinen, percelen, parkeerplaatsen, ingangen, beursterreinen, tuinpaden, trottoirs, sportvelden, opritten naar eigen terrein, enz.
- Zwart-gele kettingen, bijv. voor werkplekken die verband houden met e-mobiliteit
Diameter (Ø) | 8 mm |
Kleur | Rood/wit |
Lengte | 25 m |
Lengte van koppeling (binnen) (c) | 61 mm |
Aantal kettingschakels tot kleurverandering | 9 st |
Buitenbreedte (b) | 25 mm |
Nominale dikte (d) | 8 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -70 tot 100 °C |
Productgewicht (per stuk) | 3000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!