Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof zeskantmoer

PLANUT-4,8MM-BLACK

Art.-nr. 0500300153

EAN 4068362532856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof zeskantmoer

Art.-nr. 0500300153

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor montage op schroefdraad of grove draadbouten
  • Snelle en eenvoudige montage door op de bout te drukken (alleen voor grove draadbouten).

  • Kan worden gedemonteerd, draai de moer gewoon los.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage op schroefdraad of grove draadbouten.

Geschikt voor schroef

Diameter 4,8 mm

Flensdiameter

25,91 mm

Hoogte

12,95 mm

Sleutelwijdte

14 mm

Materiaal

PA - polyamide

Kleur

Zwart

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1420706130M

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie