Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof zeskantmoer

MOER-KUNSTSTOF-MB-SPATBORD-PA6-ZWART

Art.-nr. 0501104050

EAN 4024835237932

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof zeskantmoer

Art.-nr. 0501104050
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
Voor montage op schroefdraad of grove draadbouten
  • Snelle en eenvoudige montage door op de bout te drukken (alleen voor grove draadbouten).

  • Kan worden gedemonteerd, draai de moer gewoon los.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage op schroefdraad of grove draadbouten.

Geschikt voor schroef

Diameter 5,0 mm

Flensdiameter

24 mm

Hoogte

10,5 mm

Sleutelwijdte

10 mm

Materiaal

Polyoxymethyleen

Kleur

Zwart

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

51711958025, A2019900050

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie