Cheville multimatériaux plastique Shark Pro
CHEVILLE SHARKPRO 10X56
ZEBRA-SHARK
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans les cavités et l'expansion dans tous les matériaux pleins
- Le dispositif anti-rotation ou l'ergot latéral évite la rotation dans le trou de perçage
- La tête d'ancrage brevetée facilite la formation du nœud de la cheville lorsque la vis est vissée
Installation rapide et aisée
Faible couple de serrage en début de vissage, puis couple de serrage élevé en fin de course
Convient au montage préalable et traversant
- Collerette de cheville repliable
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant
Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
En polyamide (nylon) de qualité supérieure
Sans halogène ni silicone
Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Cheville plastique universelle
Dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la brique alvéolée, la brique calcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les plaques fibres-gypse
Convient à la fixation de
Armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres, miroirs, lampes, goulotte de câblage, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, etc.
S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p. ex. ASSY-D)
Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Diamètre | 10 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Anthracite |
Longueur (l) | 56 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (t) | 65 mm |
Distance au bord (ar) | 80 mm |
Profondeur de pose (hs) | 55 mm |
Pour vis Ø min./max. | 6-8 mm |
Longueur de vis (ls) recommandée | Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro comprenant :

PLASTIV MULTI-PURP. DOWEL SHARK® PRO SET
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.