Kunststof universele plug Zebra Shark® zonder kraag
Kunststof universele plug, Shark, zonder kraag
PLUG-SHARK-ZONDER KRAAG-6X36
ZEBRA-SHARK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C
- Kleur: Parelmoer rood
- Voorgevormde schroefdraad betekent laag inschroefmoment voor WÜPOFAST-schroef
- Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien
- Een enkele schroefdiameter kan worden gebruikt voor alle toepassingen
- Uitzettende segmenten verknopen of vouwen uit voor vormopsluitende verankering in geperforeerde steen/holle wanden
- Voorgevormde schroefdraad in de kop
- Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging
- Vleugels voorkomen rotatie in volle of holle steen
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Datasheets(X)
- Te gebruiken met de maximale schroefdiameter in volle en holle steen om goed vasthoudvermogen te waarborgen
- In gipsplaat, vezelplaat, houten panelen, enz.
- Voor gebruik met stokschroeven, haken, ringbouten, WÜPOFAST-schroeven, ECOFAST-schroeven, houtschroeven (bijv. ASSY-D)
Ankerdiameter | 6 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Rood |
Vereiste schroefdiameter | 4,5 mm |
Ankerlengte | 36 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (t) | 45 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 36 mm |
Vereiste schroeflengte (l s) | Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef |
Prestatiegegevens | ||||||||||
Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Aanbevolen belasting2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Massieve stenen ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Holle bouwsteen ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Holle kalkzandstenen ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Gasbeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Gipsplaat d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Gipsplaat d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Puimsteen | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Diameter van 7 mm zonder voorgevormde schroefdraad. 2) Deze waarden zijn van toepassing bij gebruik van houtschroeven met de grootste schroefdiameter. 3) Het boorgat moet worden gemaakt met een roterende boor (zonder slag- of hamermechanisme). |
Karakteristieke waarden | |||||||||
Schroefdiameter | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Schroefdiameter voor plaatbouwmaterialen | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Schroeflengte | = deuvellengte + te bevestigen materiaaldikte + schroefdiameter + eventuele pleister-/isolatiedikte | ||||||||
Nom. boordiam. | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Boorgatdiepte | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Min. diepte | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Gatdiameter in bouwdeel | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!