Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof universele plug ZEBRA Shark® met kraag

Kunststof universele plug, Shark, met kraag
PLUG-SHARK-KRAAG-8X52
ZEBRA-SHARK

Art.-nr. 090600852
EAN 4024835774857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele plug voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen (laag belastbaarheidsbereik)
  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C

  • Kleur: Parelmoer wit

  • Voorgevormde schroefdraad betekent laag inschroefmoment voor WÜPOFAST-schroef

  • Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien

  • Een enkele schroefdiameter kan worden gebruikt voor alle toepassingen

  • Uitzettende segmenten verknopen of vouwen uit voor vormopsluitende verankering in geperforeerde steen/holle wanden

  • Voorgevormde schroefdraad in de kop

  • Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging

  • Vleugels voorkomen rotatie in volle of holle steen

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Te gebruiken met de maximale schroefdiameter in volle en holle steen om goed vasthoudvermogen te waarborgen

  • In gipsplaat, vezelplaat, houten panelen, enz.

  • Voor gebruik met stokschroeven, haken, ringbouten, WÜPOFAST-schroeven, ECOFAST-schroeven, houtschroeven (bijv. ASSY-D)

Ankerdiameter

8 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Oesterwit

Vereiste schroefdiameter

6 mm

Ankerlengte

52 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Boorgatdiepte (t)

60 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

51 mm

Vereiste schroeflengte (l s)

Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm]5671)71)8101214
Aanbevolen belasting2)Beton ≥ B25; C20/25Frec. [kN]0,20,30,30,30,41,01,11,3
Massieve stenen ≥ Mz12; KS120,20,30,30,30,350,40,450,45
Holle bouwsteen ≥ Hlz123)0,10,150,150,150,20,250,250,3
Holle kalkzandstenen ≥ KSL123)0,20,20,20,20,40,40,50,6
Gasbeton PB2; PP23)0,040,10,120,120,150,20,20,3
Gipsplaat d = 12,5 mm0,10,10,10,10,10,10,10,1
Gipsplaat d = 25 mm0,150,150,150,150,150,150,150,15
Puimsteen0,110,130,150,150,180,230,250,28
1) Diameter van 7 mm zonder voorgevormde schroefdraad.
2) Deze waarden zijn van toepassing bij gebruik van houtschroeven met de grootste schroefdiameter.
3) Het boorgat moet worden gemaakt met een roterende boor (zonder slag- of hamermechanisme).
Karakteristieke waarden
Schroefdiameterdscr [mm]3,54,555678-1010-12
Schroefdiameter voor plaatbouwmaterialendscr 2 [mm]344,54,55,57810
Schroeflengte = deuvellengte + te bevestigen materiaaldikte + schroefdiameter + eventuele pleister-/isolatiedikte
Nom. boordiam.ddrl. [mm]5,06778101214
Boorgatdieptet ≥ [mm]4045456060708085
Min. dieptehS ≥ [mm]3035355050607075
Gatdiameter in bouwdeeldconstr ≥ [mm]5,56,57,57,5710,512,514,5
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef Verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HOUT-AW20-(A2K)-6X60/52

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 200 st
ASSY® D pluggenschroef Pancilinderkop, zonder boorpunt

SCHROEF-PCLK-HOUT-AW20-(A2K)-5X40/33

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 500 st
ASSY® D pluggenschroef Pancilinderkop, zonder boorpunt

SCHROEF-PCLK-HOUT-AW30-(A2K)-6X60/52

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
Slaggereedschapsassortiment

SLAGGEREEDSCHAP-GASBETON

Voor het maken van boorgaten in gasbeton