Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof universele plug ZEBRA Shark® met kraag

Kunststof universele plug, Shark, met kraag
PLUG-SHARK-KRAAG-10X62
ZEBRA-SHARK

Art.-nr. 090601062
EAN 4024835774871

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele plug voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen (laag belastbaarheidsbereik)
  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C

  • Kleur: Parelmoer wit

  • Voorgevormde schroefdraad betekent laag inschroefmoment voor WÜPOFAST-schroef

  • Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien

  • Een enkele schroefdiameter kan worden gebruikt voor alle toepassingen

  • Uitzettende segmenten verknopen of vouwen uit voor vormopsluitende verankering in geperforeerde steen/holle wanden

  • Voorgevormde schroefdraad in de kop

  • Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging

  • Vleugels voorkomen rotatie in volle of holle steen

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Te gebruiken met de maximale schroefdiameter in volle en holle steen om goed vasthoudvermogen te waarborgen

  • In gipsplaat, vezelplaat, houten panelen, enz.

  • Voor gebruik met stokschroeven, haken, ringbouten, WÜPOFAST-schroeven, ECOFAST-schroeven, houtschroeven (bijv. ASSY-D)

Ankerdiameter

10 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Oesterwit

Vereiste schroefdiameter

7 mm

Ankerlengte

62 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (t)

70 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

60 mm

Vereiste schroeflengte (l s)

Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm]5671)71)8101214
Aanbevolen belasting2)Beton ≥ B25; C20/25Frec. [kN]0,20,30,30,30,41,01,11,3
Massieve stenen ≥ Mz12; KS120,20,30,30,30,350,40,450,45
Holle bouwsteen ≥ Hlz123)0,10,150,150,150,20,250,250,3
Holle kalkzandstenen ≥ KSL123)0,20,20,20,20,40,40,50,6
Gasbeton PB2; PP23)0,040,10,120,120,150,20,20,3
Gipsplaat d = 12,5 mm0,10,10,10,10,10,10,10,1
Gipsplaat d = 25 mm0,150,150,150,150,150,150,150,15
Puimsteen0,110,130,150,150,180,230,250,28
1) Diameter van 7 mm zonder voorgevormde schroefdraad.
2) Deze waarden zijn van toepassing bij gebruik van houtschroeven met de grootste schroefdiameter.
3) Het boorgat moet worden gemaakt met een roterende boor (zonder slag- of hamermechanisme).
Karakteristieke waarden
Schroefdiameterdscr [mm]3,54,555678-1010-12
Schroefdiameter voor plaatbouwmaterialendscr 2 [mm]344,54,55,57810
Schroeflengte = deuvellengte + te bevestigen materiaaldikte + schroefdiameter + eventuele pleister-/isolatiedikte
Nom. boordiam.ddrl. [mm]5,06778101214
Boorgatdieptet ≥ [mm]4045456060708085
Min. dieptehS ≥ [mm]3035355050607075
Gatdiameter in bouwdeeldconstr ≥ [mm]5,56,57,57,5710,512,514,5
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef Verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HOUT-AW20-(A2K)-6X60/52

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 200 st
ASSY® D pluggenschroef Verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HOUT-AW40-(A2K)-8X70/60

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 75 st
ASSY® D pluggenschroef Pancilinderkop, zonder boorpunt

SCHROEF-PCLK-HOUT-AW30-(A2K)-6X60/52

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
Slaggereedschapsassortiment

SLAGGEREEDSCHAP-GASBETON

Voor het maken van boorgaten in gasbeton
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie