Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Kunststof universele plug SHARK® Pro

Kunststof universele plug Shark Pro
BOX SHARK W-ZX PLUGGEN 6MM 4800ST

Art.-nr. NB1F906206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Kunststof universele plug SHARK® Pro

Art.-nr. NB1F906206

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in volle materialen

Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen.


  • Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat

  • Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknot


Snelle en eenvoudige installatie


Laag inzetmoment en hoog vastdraaimoment



Geschikt voor insteek- en doorsteekmontage.


  • Omklapbare kraag

  • De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage


Bestand tegen rotten, verwering en veroudering


Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)



Halogeen- en siliconenvrij



Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C

Opmerking

Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef

Toepassingsgebied

Universele kunststofplug


In beton, volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat



Geschikt voor bevestiging van


Kapstokken, gordijnrails, wandplanken, lichte wandkasten, schilderijlijsten, spiegels, lampen, kabelkanalen, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wasbakken, handdoekrekken, signaalborden, bewegingsdetectors, enz.



Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad) (bijv. ASSY-D)


Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef

Plugdiameter

6 mm

Materiaal

Polyamide - PA

Kleur

Antraciet

Pluglengte (I)

35 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (t)

45 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

34 mm

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie