Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof trechterset 4 stuks

TRECHTER-KST-SET-50/70/90/115MM-4-DELIG

Art.-nr. 0891410010

EAN 4053479276045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof trechterset 4 stuks

Art.-nr. 0891410010
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
Leveringsomvang:


1x kunststof trechter dia. 50, h=60 mm, 1x kunststof trechter dia. 70, h=75 mm, 1x kunststof trechter dia. 90, h=90 mm, 1x kunststof trechter dia. 115, h=100 mm



  • Bestand tegen olie en brandstof

  • Duurzaam kunststofmateriaal

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Met ringoog

Materiaal

Kunststof

Productgewicht (per stuk)

72,000 g

Kleur

Rood

Resistent tegen

Olie, Brandstof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie