Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof trechter met opvangring

TRECHTER-OVAAL-GROOT

Art.-nr. 0891410012

EAN 4065746700139

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof trechter met opvangring

Art.-nr. 0891410012
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
Trechter met metalen zeef en praktische opvangring
  • De trechter heeft een grote, ovale opening voor optimaal vullen en doseren van vloeistoffen.

  • De grote opvangring voorkomt dat er vloeistof over de rand van de trechter loopt. Duur product wordt niet onnodig verspild, de vloer raakt niet vervuild en verontreinigd.

  • De trechter is duurzaam en robuust en een fijnmazige metalen zeef houdt vuil en condenswater buiten.

  • Dankzij de geïntegreerde ventilatie hoeft de trechter niet continu te worden opgetild, zodat de vloeistof kan doorstromen en wordt snel bijgevuld. De handige steunvoet zorgt voor een stabiele positionering.

  • De trechter is verkrijgbaar in twee maten en in een extra variant met een flexibele tuit.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De trechter is geschikt voor het vullen en doseren van vloeistoffen in de bouw, de landbouw en de industrie, evenals voor benzine en diesel.


De praktische opvangring voorkomt op betrouwbare wijze dat de vloeistoffen uit de trechter overstromen en zorgt zo voor moeiteloos vullen en doseren.

Vloeistofvolume

950 ml

Uitvoering

Ovaal

Materiaal

PE - Polyethyleen

Productgewicht (per stuk)

170,000 g

Lengte x breedte x hoogte

19 x 12,5 x 21 cm

Kleur

Rood

Resistent tegen

Brandstof, Diesel, Ethylalcohol

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie