Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof trechter Met uitneembare zeef

Kunststof trechter, voedingsmiddelkwaliteit
TRECHTER-KUNSTSTOF-DIAM.195MM

Art.-nr. 08914102
EAN 4024835389648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Bestand tegen olie en brandstof

  • Voedselveilig

  • Robuust kunststof materiaal

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een specifieke toepassing vanwege het grote aantal toepassingen en opslag/gebruiksomstandigheden. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vloeistofvolume

2000 ml

Materiaal

Kunststof

Kleur

Rood

Productgewicht (per stuk)

162.850 g

Uitvoering

Met schroefdraad voor flexibele vulpijp

Resistent tegen

Olie, Brandstof

Diameter uitvoerbuis

23 mm

Lengte uitgaande pijp

82 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Vulleiding Voor kunststof trechter

TB-FLEXIBELE-TUIT-08914102/4

Flexibele kunststof afvoerpijp geschikt voor trechters 08914102 en 08914104