Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel zonder dop, met meerdere sleuven

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-VOLVO-5,0-5,3MM

Art.-nr. 050012428

EAN 4047376890671

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel zonder dop, met meerdere sleuven

Art.-nr. 050012428
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
Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

In de automobielindustrie en op alle gebieden van de bevestigingstechniek

Min./max. boorgatdiameter

5,00-5,20 mm

Min./max. bevestigingsdikte

1,50-5,00 mm

Kopdiameter (A)

10,00 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

7,50 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 12 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Citroen, Peugeot, Mercedes, Smart, Opel, Renault, Volvo

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098

installatielocatie

Universeel, Interieur, Trim strip, Carrosserie, Cladding

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie