Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel zonder dop, met meerdere sleuven

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-OPEL-5,9-7,1MM

Art.-nr. 050012710

EAN 4011231417594

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel zonder dop, met meerdere sleuven

Art.-nr. 050012710
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
Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

In de automobielindustrie en op alle gebieden van de bevestigingstechniek

Min./max. boorgatdiameter

5,90-7,10 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,00-8,00 mm

Kopdiameter (A)

10,00 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

12,00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Opel, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Renault

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N0385012, 1719242, 7703072172, 90058826, 90262367, 1404926

installatielocatie

Trim strip, Carrosserie, Interieur, Motorruimte, Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie