Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel zonder dop, met groeven

Kunststof spreidnagel zonder dop met groeven
SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-BMW-ZW-20,0

Art.-nr. 0501105063

EAN 4024835488532

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel zonder dop, met groeven

Art.-nr. 0501105063

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

In de automobielindustrie en op alle gebieden van de bevestigingstechniek

Min./max. boorgatdiameter

6,00-6,20 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,00-10,00 mm

Kopdiameter (A)

20,00 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

14,50 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

BMW, MINI

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

51111944537

installatielocatie

Voorbumper

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie