Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

Kunststof spreidnagel type 2
BEKLEDINGSKLEM-MAZDA-ZWART

Art.-nr. 0501131003
EAN 4047376901278

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie

Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen


Handmatige montage is ook mogelijk



Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plaatmetaalbevestigingen

Min./max. boorgatdiameter

8,90-9,10 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,30-4,70 mm

Lengte

9.20 mm

Lengte onder kop (A)

9.20 mm

Kopdiameter (B)

19.90 mm

Kophoogte (C)

3.00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Ford

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

4327144

installatielocatie

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie