Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel Zonder dop

Kunststof spreidnagel type 1
BEKLEDINGSKLEM-PSA-CITR/PEUG-ZW

Art.-nr. 0501121143
EAN 4047376898684

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie

Uiterst eenvoudig te bevestigen en verwijderen


  • Voor montage: Druk de pen omlaag

  • Voor verwijderen: Druk opnieuw op de pen


Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plaatmetaalbevestigingen

Min./max. boorgatdiameter

8,10-8,30 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,50-7,50 mm

Lengte

10.30 mm

Lengte onder kop (A)

10.30 mm

Kopdiameter (B)

20.00 mm

Kophoogte (C)

3.10 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Citroen, Peugeot

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

7013J0

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2

8211WV

installatielocatie

Motorruimte

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie