Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met speciaal ontwerp

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-3,25-6,75-PA66-ZW

Art.-nr. 0501102043

EAN 4046777720662

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met speciaal ontwerp

Art.-nr. 0501102043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

6,70-6,75 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,00-4,50 mm

Kopdiameter (A)

18,00 mm

Kophoogte (B)

3,70 mm

Lengte onder kop (C)

17,50 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Universeel, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

4855809, 4811301/11589289

installatielocatie

Universeel, Bodemplaat, Voorbumper

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie