Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend
PSHINRIV-POM-C-BLACK
Art.-nr. 0500300151
EAN 4068362572708
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige montage en demontage.
- Handmatige installatie is ook mogelijk.
- Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Datasheets(X)
Plaatmetaalbevestigingen
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 8,0-8,2 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,6-8,0 mm |
Kopdiameter (A) | 18,0 mm |
Kophoogte (B) | 1,0 mm |
Lengte | 1 mm |
Lengte onder kop (C) | 18,0 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyoxymethyleen (copolymeer) |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Dacia |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 054000001R |
installatielocatie | Carrosserie |