Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ZWART

Art.-nr. 0501130024

EAN 4047376623019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

Art.-nr. 0501130024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
  • Eenvoudige montage en demontage.

  • Handmatige installatie is ook mogelijk.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plaatmetaalbevestigingen

Min./max. boorgatdiameter

8,90-9,10 mm

Min./max. bevestigingsdikte

3,80-4,80 mm

Kopdiameter (A)

13,90 mm

Kophoogte (B)

2,00 mm

Lengte onder kop (C)

30,60 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

5216116010, 5216102030

installatielocatie

Voorbumper

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie