Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend
BEKLEDINGSKLEM-RENAULT-ZWART
Art.-nr. 0501167028
EAN 4047376901889
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige montage en demontage.
- Handmatige installatie is ook mogelijk.
- Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Datasheets(X)
Plaatmetaalbevestigingen
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 8,00-8,20 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 3,00-8,00 mm |
Kopdiameter (A) | 10,10 mm |
Kophoogte (B) | 1,50 mm |
Lengte onder kop (C) | 11,50 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Nissan, Renault |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 0151500QAB, 7703072360, 0151500Q0C |
installatielocatie | Voorbumper, Universeel |