Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

BEKLEDINGSKLEM-DATSUN/NISSAN-ZWART

Art.-nr. 0501132003

EAN 4047376901322

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

Art.-nr. 0501132003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
  • Eenvoudige montage en demontage.

  • Handmatige installatie is ook mogelijk.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plaatmetaalbevestigingen

Min./max. boorgatdiameter

8,00-8,20 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,50-3,00 mm

Kopdiameter (A)

7,90 mm

Kophoogte (B)

2,60 mm

Lengte onder kop (C)

2,60 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Mitsubischi, Nissan

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

MR328954, 0155309321

installatielocatie

Interieur, Voorbumper, Motorruimte

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie