Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

BEKLEDINGSCLIP-TESLA-FORD-ZWART

Art.-nr. 0500300135

EAN 4099618450914

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

Art.-nr. 0500300135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
  • Eenvoudige montage en demontage.

  • Handmatige installatie is ook mogelijk.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plaatmetaalbevestigingen

Min./max. boorgatdiameter

10,00-10,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

4-8,00 mm

Kopdiameter (A)

18 mm

Kophoogte (B)

2 mm

Lengte onder kop (C)

16,15 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Nylon (polyamide)

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Tesla

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1128034-00-B

installatielocatie

Universeel, Carrosserie

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie