Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, met meerdere sleuven

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-7,75-8,25-PC/PBT

Art.-nr. 0501102041

EAN 4046777720655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, met meerdere sleuven

Art.-nr. 0501102041

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
  • Eenvoudige installatie en verwijdering, ook met de hand.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

7,75-8,25 mm

Min./max. bevestigingsdikte

5,70-8,70 mm

Kopdiameter (A)

25,40 mm

Kophoogte (B)

3,50 mm

Lengte onder kop (C)

24,00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Ford, Universeel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1028521, W701054S300

installatielocatie

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie