Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, met meerdere sleuven

SPREIDNAGEL-KST TOYOTA

Art.-nr. 0500300019

EAN 4065746640503

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, met meerdere sleuven

Art.-nr. 0500300019

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
  • Eenvoudige installatie en verwijdering, ook met de hand.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

7,00-7,20 mm

Min./max. bevestigingsdikte

8,00-8,20 mm

Kopdiameter (A)

19,00 mm

Kophoogte (B)

4,00 mm

Lengte onder kop (C)

8,20 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9046707211

installatielocatie

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie