Kunststof spreidnagel met dop, met meerdere sleuven
EXPNDRRIV-PLA-POM-BLACK-DM-18MM
Art.-nr. 0500300159
EAN 4068362545863
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige installatie en verwijdering, ook met de hand.
- Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. boorgatdiameter | 7,69-8,0 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 1,25-8,75 mm |
Kopdiameter (A) | 18 mm |
Kophoogte (B) | 1,55 mm |
Lengte onder kop (C) | 14 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Hyundai |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 865952T500 |
installatielocatie | Carrosserie |