Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, met groeven

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-PA6.6-ZWART

Art.-nr. 0501121190

EAN 4049557645438

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, met groeven

Art.-nr. 0501121190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
  • Eenvoudige installatie en verwijdering, ook met de hand.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

8,05-8,30 mm

Min./max. bevestigingsdikte

2,00-7,50 mm

Kopdiameter (A)

20,00 mm

Kophoogte (B)

3,20 mm

Lengte onder kop (C)

14,00 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 66 - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

9648975680, 1609267280, 856553,

installatielocatie

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie