Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel met dop, afgerond

BEKLEDINGSKLEM-HONDA-SUZUKI-TOYOTA-ZW

Art.-nr. 0501129003

EAN 4047376901131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel met dop, afgerond

Art.-nr. 0501129003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
  • Perfect voor veeleisende bevestigingen van plaatmataal die een hoge sterkte en betrouwbaarheid vereisen.

  • Eenvoudig en snel te installeren zonder speciaal gereedschap.

  • De ronde dop zorgt voor een nette en stevige montage.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie.

Min./max. boorgatdiameter

6,90-7,10 mm

Min./max. bevestigingsdikte

6,00-7,00 mm

Kopdiameter (A)

14,70 mm

Kophoogte (B)

2,20 mm

Lengte onder kop (C)

13,20 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Honda, Subaru, Suzuki, Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004

installatielocatie

Carrosserie, Universeel, Interieur, Motorruimte

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie