Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof spreidnagel Zonder dop

BEKLEDINGSKLEM-TOYOTA-ZWART

Art.-nr. 0501130010

EAN 4047376901223

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof spreidnagel Zonder dop

Art.-nr. 0501130010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
  • Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen.

  • Voor bevestigen: Druk de pen omlaag.

  • Voor verwijderen: Druk de pen verder naar binnen.

  • Hoge draagkracht en een stevige bevestiging in het onderdeel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Plaatmetaalbevestigingen.

Min./max. boorgatdiameter

6,60-6,80 mm

Min./max. bevestigingsdikte

6,00-8,00 mm

Kopdiameter (A)

5,30 mm

Kophoogte (B)

1,50 mm

Lengte onder kop (C)

10,10 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Polyoxymethyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Mitsubischi, Toyota

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

MB476821, 9046707041

installatielocatie

Interieur, Motorruimte

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie