Kunststof paddenstoelafdichting
Kunststof paddenstoelafdichting
AFDEKKAP-KST-4830-ZWART
Art.-nr. 05914830
EAN 4011231495899
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De paddenstoelafdichtingen zijn gemaakt van een elastische kunststof en voorzien van een aanhangend beschermkapje. Ze passen op de kop van de zeskanthoutschroef DIN 571 Ø 7 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor schroef | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor sleutelwijdte (s1) | 0 - Niet van toepassing |
Gatdiameter (s1) | 7 mm |
Buitendiameter (d1) | 28 mm |