Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof kozijnplug lensk. stl. verz. W-UR F 8 VM

Kunststof kozijnplug lensk. stl. verz. W-UR F 8 VM

Art.-nr. 0912818803

EAN 4056807792965

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof kozijnplug lensk. stl. verz. W-UR F 8 VM

Art.-nr. 0912818803

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st
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
Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

80 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8,5 mm

Brandwerendheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Bevestigingshoogte (t fix 1)

30 mm

Schroefdiameter

6 mm

Schroeflengte

95 mm

Materiaal schroef

Staal

Interne aandrijving

AW 30

Oppervlak schroef

Verzinkt

Koptype

Panhead

Goedkeuring

ETA-08/0190

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie