Kunststof kozijnplug W-UR F 6 SymCon
W-UR 6 SymCon, lenskop, St. vz.
CONST.PLG-W-URSYM-PANHD-AW20-A2K-10-6X60
Art.-nr. 0912806802
EAN 4050642658837
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- SymCon-schroef: De afmetingen van de ankerschroef zorgen voor veilige uitzettingseigenschappen
- SymCon-schroef: Het inschroeven van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de kunststof plug (vrijwel geen ondersnijding)
- Verbeterde belastingoverdracht: Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Voorgemonteerde plug met speciale schroef — eenvoudigere installatie
- Verankering door wrijvingsborging tussen plug en verankeringsondergrond
- Plug gemaakt van hoogwaardig polyamide
W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 SymCon (staal verzinkt): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd.
W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 SymCon (staal verzinkt): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Datasheets(X)
De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds enz.)
Niet-toegestane verankeringsondergronden: Volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton
Geschikt voor bevestiging van substructuren voor plafonds (gemaakt van hout of staal), houten latten, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen enz.
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 60 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 6,5 mm |
Brandwerendheidsklasse | F30 |
Materiaal schroef | Staal |
Interne aandrijving | AW 20 |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Koptype | Panhead |
Boorgatdiepte (h 1) | 60 mm |
Goedkeuring | ETA-11/0309 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!