Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof kozijnplug W-UR 10 XXL

Kunststof kozijnplug W-UR 10 XXL
CONSTRUCTIEPLUG W-UR 10 XXL 10X200

Art.-nr. 0912810901

EAN 4050642952416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof kozijnplug W-UR 10 XXL

Art.-nr. 0912810901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik in holle steen met grote kamers en massieve ribben in combinatie met de AMO-combischroef.

Betrouwbare, eenvoudige montage


Het boorgat wordt door het kozijn geboord en zo nodig wordt de plug voor holle of dagkant stenen geplaatst voor een goede en spanningsvrije installatie van het raam.



Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd



Uitgebreide en flexibele gebruiksmogelijkheden



Holle steen met grote kamers:


AMO-combi in combinatie met W-UR 10 XXL: Altijd verankerd in minimaal 2 ribben



De verankering vereist geen dimensionering afgezien van de gecontroleerde venstermaat voor de geteste oppervlakken en een correcte montage.



Verwijderbare verankering

Bewijs van prestaties

Componenttest met kozijnplug W-RD 10 met AMO-III-schroef voor bevestiging van een glazen kunststof vensterdeur zonder zijdelingse steun en afstandsblokken in POROTON T12 baksteen. Testrapport nr. 105 44179/2 d.d. 23 december 2010


Componenttest met kozijnplug W-UR 10 XXL met AMO-combischroef voor bevestiging van een glazen kunststof vensterdeur zonder zijdelingse steun- en afstandsblokken in POROTON-T8-36,5 MW. Testrapport nr. 11-001214-PR01 d.d.17 oktober 2011



Mening van expert ift Rosenheim van 5 maart 2012 nr.: 12-000288-PR01 bevestigt dat het testrapport 105 44179/2 d.d. 23 december 2010 ook van toepassing is op de AMO-combischroef en de W-UR 10 XXL.

Opmerking
  • Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO®-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.

  • Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Bij de W-UR 10 XXL is de schroef niet langer dan de plug en bereikt hierdoor in moderne gevulde holle stenen de tweede kamer. Dit zorgt ervoor dat de plug goed in het boorgat en het kozijn wordt geleid. De belastbaarheid blijft hierdoor behouden.
Toepassingsgebied

Componenttest met kozijnplug W-RD 10 met AMO-III-schroef voor bevestiging van een glazen kunststof vensterdeur zonder zijdelingse steun en afstandsblokken in POROTON T12 baksteen. Testrapport nr. 105 44179/2 d.d. 23 december 2010


Componenttest met kozijnplug W-UR 10 XXL met AMO-combischroef voor bevestiging van een glazen kunststof vensterdeur zonder zijdelingse steun- en afstandsblokken in POROTON-T8-36,5 MW. Testrapport nr. 11-001214-PR01 d.d.17 oktober 2011



Mening van expert ift Rosenheim van 5 maart 2012 nr.: 12-000288-PR01 bevestigt dat het testrapport 105 44179/2 d.d. 23 december 2010 ook van toepassing is op de AMO-combischroef en de W-UR 10 XXL.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van ramen in holle steen met grote kamers en massieve ribben in combinatie met de AMO-combischroef.

Handleiding

Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en buitendeuren, editie 2010


Art.nr. 5955 000 000:


De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de ramen moet ook aan dit criterium voldoen.



Kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4


DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m2 en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met een algemene bouwvergunning, Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van doorvalbeschermende beglazing conform TRAV resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met algemene of Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlengte

208 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 1)

210 mm

Goedkeuring

DIBt Z-21.2-2017

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afstandsmontageschroef AMO®-Combi 7,5/11,5

AMO-COMBI RW30 VZ ZK 7,5/11,5X135

De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout
x 100 st
Afstandsmontageschroef AMO®-Combi 7,5/11,5

AMO-COMBI RW30 VZ ZK 7,5/11,5X150

De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout
x 100 st
Afstandsmontageschroef AMO®-Combi 7,5/11,5

AMO-COMBI RW30 VZ ZK 7,5/11,5X180

De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout
x 100 st
Afstandsmontageschroef AMO®-Combi 7,5/11,5

AFSTANDSCHR.AMO-COMBI-RW30-7,5/11,5X242

De universele oplossing voor de bevestiging van ramen in beton, metselwerk met holle en volle steen en hout
x 100 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.