Kunststof kozijnplug W-UR 10 XS
Kunststof kozijnplug W-UR 10 XS
CONSTRUCTIEPLUG W-UR 10 XS 10X70
Art.-nr. 0912810900
EAN 4052712574030
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Betrouwbare, eenvoudige montage
Het boorgat wordt door het kozijn geboord en de plug voor holle steen wordt geplaatst voor een goede en spanningsvrije installatie van het raam.
Onmiddellijk belastbaar – geen wachttijd
Uitgebreide en flexibele gebruiksmogelijkheden
Holle steen:
AMO-combi in combinatie met W-UR 10 XS
De verankering vereist geen dimensionering afgezien van de gecontroleerde venstermaat voor de geteste oppervlakken en een correcte montage.
Verwijderbare verankering
- Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen.
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
Datasheets(X)
Voor bevestiging van ramen in holle steen met kleine kamers en dunne ribben in combinatie met de AMO-combischroef.
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van ramen en buitendeuren, editie 2010, art.nr. 5955 000 000:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet dus worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de ramen moet ook aan dit criterium voldoen.
Kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer van 9 m2 en doorvalbeschermende beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4
DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m2 en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Voor deze toepassing moeten ankers met een algemene bouwvergunning, Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring worden gebruikt. Voor bevestiging van doorvalbeschermende beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 mogen eveneens uitsluitend ankers met een algemene bouwvergunning, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring worden gebruikt.
![]() | |
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte | 78 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 80 mm |
Goedkeuring | DIBt Z-21.2-2017 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!