Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof kabelhaspel met randaarding

Kunststof kabelhaspel leeg

Art.-nr. 0774100000

EAN 4038898591313

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof kabelhaspel met randaarding

Art.-nr. 0774100000
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
3 250 V shockproof sockets with hinged safety covers

Kabelhaspel gemaakt van robuust speciaal kunststof



Grote, draaibare handkruk



Innovatieve stekkeropname en vastzetrem met "open/dicht-schakelaar"



Stabiele ondersteuning


Met kunststof gecoate stalen buisframe



Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Opmerking

Thermische veiligheidsschakelaar met uitschakelingvrij mechanisme, na afkoeling handmatig te resetten. Optimale bescherming van apparaat en omgeving

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied hangt af van type kabel

Kabeltype

Niet-geassembleerd (alleen ontworpen voor 1,5 mm ²)

Uitvoering

3 aardcontactdozen, 16 A, 250 V

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

Afhankelijk van geïnstalleerde kabel

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Lengte x breedte x hoogte

290 x 210 x 395 mm

Type stekker

F

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Reserveonderdelen voor dit product:
Thermische beveiliging v. staalplaat kabeltrommel

THERMISCHE BEVEILIGING-230V

x 1 st
Reserveonderdelen - machines, andere

CONTACTDOOS-250V-16A-IP54-ROOD-HASPEL

x 1 st
Handkruk

SP-PLASTICCRANK-(F.PLASTIC CABLE DRUMS)