Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof inzetvak

TRANSPORTBOXKST-KASTEN-SATZ-WK64

Art.-nr. 096399 048

EAN 4050382375223

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof inzetvak

Art.-nr. 096399 048
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
Overzichtelijke en ordelijke opslag van klein gereedschap en bevestigingsmaterialen
  • Inclusief steunframe

  • Van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)

  • Belastbaar tot max. 20 kg
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

WK64

Breedte

400 mm

Hoogte

250 mm

Diepte

600 mm

Aantal stuks

2 st

Productgewicht (per stuk)

2,000 kg

Kleur

Grijs

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubberen inzet

ANTISLIPMAT -SET-WK65

Voor gereedschap- en transportkoffers en kunststof inzetkratten, drie stuks
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gereedschaps- en transportbak

TRANSPORTBOX-WK 63

Waterdichte opslag van uw apparatuur