Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof dakventilator

Dakventilator

Art.-nr. 096380 499

EAN 4061975598172

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof dakventilator

Art.-nr. 096380 499
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
Inclusief bevestigingsmateriaal
Opmerking
  • De bepalingen inzake het vervoer van gasflessen in afgesloten voertuigen conform het informatieblad 0211 van de DVS (Duitse lasvereniging) en de Gezondheids- en Veiligheidsrichtlijn 590 moet in acht worden genomen.

  • Er moeten ten minste twee uitlaatroosters in de laadruimte aanwezig zijn, één in de vloer en één ter hoogte van het dak.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor een goede ventilatie van de laadruimte dienen de ventilatieopeningen zich zo mogelijk diagonaal te bevinden ten opzichte van elkaar. Er moet zich een vrije ruimte met een oppervlak van ten minste 100 cm² rond elke ventilatieopening bevinden. Wanneer u met persgascilinders rijdt, moet u controleren of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. De laadruimte moet van de bestuurderscabine zijn afgesloten.

Breedte

115 mm

Hoogte

70 mm

Diepte

250 mm

Productgewicht (per stuk)

0,250 kg

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie