Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststof constructieplug W-UR F 10 zeskantbout en aangeperste onderlegring, staal verzinkt

Kunststof constructieplug W-UR F 10 staal verzinkt
CONST.PLUG-(W-URF10)-AW40-SW13-90-10X160

Art.-nr. 0912810605

EAN 4046778821139

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof constructieplug W-UR F 10 zeskantbout en aangeperste onderlegring, staal verzinkt

Art.-nr. 0912810605

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met verzonken schroef, staal verzinkt. Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton, gasbeton en metselwerk.

Verankering via wrijvingssluiting tussen de plughuls en de verankeringsondergrond



Plughuls van hoogwaardig polyamide



Doorsteekmontage



Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd



Vrijwel geen beweging van de plughuls


  • Laag inschroefmoment van de plug/schroef

  • "Lichte" spreiding van de plug


Hoog belastbaarheid; spreiding in vier richtingen



De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie



Lage werkbelasting voor montage


Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef



Bespaart een extra onderlegring en voorkomt contactcorrosie



Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen



Montagetemperaturen:


  • Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20°C

  • Temperatuur van plughuls: > 0 °C
Opmerking
  • Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie en drukvastheid.

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

Europese technische goedkeuring: Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk


W-UR 10 (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190, voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk


Plughuls van hoogwaardig polyamide


Brandwerendheid, beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)


Brandwerendheid, metselwerk: Trekbelasting: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen)


Brandwerendheid, metselwerk: Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.)

  • Kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en volle blokken gemaakt van lichtgewicht beton), gasbeton

  • De galvanisch verzinkte schroef is buitenshuis en in vochtige ruimten te gebruiken (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen (geschikte verf)

  • Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlengte

160 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

90 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

10,5 mm

Materiaal schroef

Staal

Interne aandrijving

AW 40

Oppervlak schroef

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Boorgatdiepte (h 1)

80 mm

Goedkeuring

ETA-08/0190

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie